- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ノックピン 平行ピンのおすすめ人気ランキング
ノックピン 平行ピンのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新102件の「ノックピン 平行ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックピン」、「ニードルローラー」、「ノックピン h7」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上S45C生材タイプA種種類平行ピンA種m6
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
材質/仕上ステンレスタイプB種種類平行ピンB種h7
材質/仕上S45C/焼入タイプB種種類平行ピンB種h7
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6















![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20757546-160113-02.jpg)